| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195068400 Herst.-Nr.: 4752 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wirksame und flexible Spüllösungen. Ungeöffnet drei Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Die Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Für den Einzeleinsatz und die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet. Weitere Informationen: | | mehrfach verwendbar: | Nein | Normnummer: | DIN EN 15154-4 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 200 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augendusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 200ml, augennotfallstation plum, augenspülstation, Augenduschen, Notfallduschen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 11,37* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,92* | € 11,89* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,78* | € 13,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,19* | € 13,57* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,60* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|