Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Pflaster Fingerkuppe 1009736 detektierbar 35 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195072700
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1009736
EAN/GTIN:
     7310610019310
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Salvequick Nachfüllset Pflasterspender detektierbar Refill 51030126 Salvequick Pflasterspender Blue Detectable 1009072 15 St. 39 x 66 cm, 15 St. 19 x 72 cm 30 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
detektierbar Refill 51030126
Verwendung für Produkt:
Salvequick Pflasterspender Blue Detectable 1009072
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
15 St. 39 x 66 cm, 15 St. 19 x 72 cm
wasserdicht:
Nein
wasserfest:
Nein
Packungsmenge:
30 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllset Pflasterspender detektierbar Refill 51030126
Verwendung Körperteile:
Fingerkuppe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,00*
€ 14,79*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,20*
€ 15,28*
2 Tage
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 15,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 43,97*
€ 53,90*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 55,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,29143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,81*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Beiersdorf
48388
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.