| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195077500 Herst.-Nr.: 4921 EAN/GTIN: 5715205492110 |
| | |
|
| | |
| Die neue Plum iBox vereint wichtige Eigenschaften in einem modernen Design und ist aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Augenspülung schnell zu der verletzten Person. Installieren Sie die Plum iBox in der Nähe der chemischen Gefahren gemäß der EN 15154-4 Empfehlung. Sie sollte innerhalb von 10 Sekunden erreichbar sein oder im Umkreis von weniger als 20 Metern aufgehängt werden. Jede Sekunde zählt! Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | iBox 2 | Maße: | 42,5 x 29 x 13,5 cm (B x H x T) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9 % Phosphate (4752), 500 ml Plum Eyewash 0,9 % Sodium Chloride (4604) | Wandbefestigung möglich: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augenspülstation iBox 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, plum augenspüllösung 200ml, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 200ml, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe, Wundversorgungen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,84* | € 43,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 35,38* | € 44,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,13* | € 45,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,87* | € 53,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,57* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|