| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195080303 Herst.-Nr.: 730001 EAN/GTIN: 9002701732014 |
| |
|
| | |
| Sportliches Design mit hohem Tragekomfort. Integrierter, seitlicher Schutz. Flexibler, weicher Nasenbügel. Bügel in Länge und Neigung verstellbar. Optische Klasse 1. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SAFETY COMFORT | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Nein | Normnummer: | EN 166 | UV-Schutz vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Polycarbonat | Werkstoff des Gestells: | Nylon | Farbe: | klar | Farbe des Gestells: | schwarz/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille SAFETY COMFORT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille gebol, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,95* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,37* | € 4,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,93* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|