Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST AID ONLY Erste Hilfe Schrank P-10200-13169 30x37x14cmDIN13169 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/529/a014529p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/529/a014529p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195083201
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     P-10200-13169
EAN/GTIN:
     4027521523678
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
FIRST AID ONLY Verbandschrank gefüllt DIN 13169 Metall, lackiert weiß
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
Maße:
30 x 37 x 12 cm (B x H x T)
Anzahl der Einlegeböden:
1 Einlegeboden
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13169
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Metall, lackiert
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandschrank
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,31*
€ 99,43*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 76,53*
€ 100,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.