Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuh 2xenova S3 Stiefel 9556245 Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/173/y000173n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/173/y000173n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195085945
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9556245
EAN/GTIN:
     4031101746258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extra breite, sportliche Passform. 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz. Weiche, gepolsterte Staublasche und Kragen. Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex 2 xenova
Schuhgröße:
45
Schutzkategorie:
S3
Verschluss:
Schnürsenkel
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
max. Hitzeschutz (kurzfristig):
120
leitfähig (ESD):
Ja
silikonfrei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
Normnummer:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Distance Mesh
Material der Schuhsohle:
Polyurethan
Farbe:
schwarz/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsstiefel uvex 2 xenova
Schuhhöhe:
knöchelhoch
Schuhweite:
11
Geschlecht:
Unisex
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 75,66*
€ 92,76*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 77,70*
€ 92,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,36*
€ 93,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,37*
€ 96,32*
Lager 1375
1
€ 4,95*
ab € 89,74*
€ 110,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,69*
€ 131,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,77*
€ 130,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,58*
€ 122,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,87*
€ 114,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,80*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.