Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten KIEL 3003060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/153/y000153e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/153/y000153e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195088200
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003060
EAN/GTIN:
     4250108825265
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Füllsatz nach DIN 13157
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 3 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KIEL
Maße:
ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Verschluss:
Spannverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
chrome
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandkasten KIEL
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, verbandskasten din en 14683, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sets, Notfallkoffer, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandskasten, Verbandtaschen, Wundversorgungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 125,16*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 98,52*
€ 125,21*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.