| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-195089106 Herst.-Nr.: KXCMFGM EAN/GTIN: 4260722270600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Comfort Warnweste mit Größenvielfalt für alle Einsatzbereiche. Perfektes Standardmodell für den täglichen Einsatz. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und über den Schultern. Eingefasst mit hochwertigem Polyesterban. Mit Kugelschreiber-, Ausweis-, größere Handy-Tasche und Schlüsselring. Längerer Schnitt als KXMF. Besonders große Druckfläche im Vergleich zu anderen Modellen. Weiter Armausschnitt für mehr Bewegungsfreiheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Hamburg Comfort fit | Konfektionsgröße: | M | reflektierend: | Ja | fluoreszierend: | Ja | Verschluss: | Reißverschluss | Normnummer: | EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN 17353:2020 Type AB3 | Werkstoff: | 100 % Polyester | Farbe: | signal-gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Warnweste Hamburg Comfort fit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnwesten gelb korntex m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,03* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 5,01* | € 7,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,15* | € 7,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|