Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Comfort Warnweste Hamburg KXCMFGL signal-gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195089107
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXCMFGL
EAN/GTIN:
     4260722270617
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Comfort Warnweste mit Größenvielfalt für alle Einsatzbereiche. Perfektes Standardmodell für den täglichen Einsatz. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und über den Schultern. Eingefasst mit hochwertigem Polyesterban. Mit Kugelschreiber-, Ausweis-, größere Handy-Tasche und Schlüsselring. Längerer Schnitt als KXMF. Besonders große Druckfläche im Vergleich zu anderen Modellen. Weiter Armausschnitt für mehr Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hamburg Comfort fit
Konfektionsgröße:
L
reflektierend:
Ja
fluoreszierend:
Ja
Verschluss:
Reißverschluss
Normnummer:
EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN 17353:2020 Type AB3
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
signal-gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Warnweste Hamburg Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste gelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,51*
4 Tage
99
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,68*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,01*
€ 7,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.