| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195089507 Herst.-Nr.: KXFWBL EAN/GTIN: 4260350884972 |
| |
|
| | |
| Funktionsweste zur farblichen Unterscheidung von Mitarbeitern. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper. Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Dortmund | Konfektionsgröße: | L | reflektierend: | Ja | Verschluss: | Klettverschlüsse | Normnummer: | EN 17353:2020 Typ B3 | Werkstoff: | 100 % Polyester | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Warnweste Dortmund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,46* | € 3,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,57* | € 3,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,24* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|