Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warnweste Passau BESUCHER X200BESYWM/L signal-gelb M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/364/y000364n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195089906
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     X200BESYWM/L
EAN/GTIN:
     4260722278125
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Passau
Konfektionsgröße:
M/L
reflektierend:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
40
Normnummer:
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
signal-gelb
Text des Aufdruckes:
BESUCHER
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Warnweste Passau
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste gelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,12*
4 Tage
129
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,13*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,19*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.