| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195091700 Herst.-Nr.: SF200CC1 EAN/GTIN: 4054596870604 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille ist eine leichte Schutzbrille mit der 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Die Schutzbrille ist mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung versehen. Durch ihr umschließendes Design ist sie komfortabel und sicher. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SecureFit™ | Produktverwendung: | Landwirtschaft, Reinigung, Bau, Abbruch, Bohren, Sägen | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Gewicht: | 18 | Werkstoff: | Polycarbonat | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille SecureFit™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,73* | € 10,98* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,26* | € 11,31* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,47* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|