Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Partikelfilter FFP3 5935PRO2 2Paar +1Paar Halter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/510/y000510h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/510/y000510h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195092100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5935PRO2
EAN/GTIN:
     5902658103162
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter
Bei dem 3M™ Partikelfilter 935PRO2 handelt es sich um unseren Austauschfilter, der für den P3-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln vorgesehen und bieten so einen kombinierten Schutz beispielsweise bei Malerarbeiten im gewerblichen Bereich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
5935PRO2
Verwendung für Produkt:
3M Atemschutzmaske Serie 6000, 6500, 7000
Schutzstufe:
FFP3
Normnummer:
EN 143:2000 P3 R
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. zwei Filterhalter
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemfilter 5935PRO2
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemfilter, Ersatzfilter, Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 15,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,22*
€ 18,19*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 20,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Paar (ab € 6,11* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.