Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Partikelfilter FFP2 5925PRO10 10Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195092600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5925PRO10
EAN/GTIN:
     5902658103827
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter
Bei den 3M™ Partikelfiltern 5925 handelt es sich um unsere Austauschfilter, die für den P2-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln entwickelt wurden. Sie können mit Filtern der Serie 6000 in Verbindung mit einem Filterdeckel 501 eingesetzt werden und bieten so einen kombinierten Schutz vor Gasen und Partikeln beispielsweise bei Malerarbeiten im gewerblichen Bereich. Sie eignen sich als Staub- und Partikelfilter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
5925PRO10
Verwendung für Produkt:
3M Atemschutzmaske Serie 6000, 6500
Schutzstufe:
FFP2
Normnummer:
EN 143:2000 P2 R
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemfilter 5925PRO10
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemfilter, Ersatzfilter, Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 54,39*
€ 71,12*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 61,09*
€ 83,94*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 99,46*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 6,109* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.