Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Partikelfilter FFP3 2135PRO1 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195092900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2135PRO1
EAN/GTIN:
     5902658103193
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
partikel einlegefilter
Bei dem 3M™ Partikelfilter handelt es sich um unseren Austauschfilter für wiederverwendbare Masken. Er bietet P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen und enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2135PRO1
Verwendung für Produkt:
3M Atemschutzmaske Serie 6000, 6500, 7000
Anzahl der Teile:
2 Teile
Schutzstufe:
FFP3
Normnummer:
EN 143:2000 P3 R
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemfilter 2135PRO1
Weitere Suchbegriffe: Atemfilter, Ersatzfilter, Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,63*
€ 16,00*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,32*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 18,54*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 10,63* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.