| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195093200 Herst.-Nr.: 6003PRO1 EAN/GTIN: 5902658111365 |
| |
|
| | |
| Bei dem 3M™ Pestizid-Filterkit 6003PRO1 handelt es sich um unsere Ersatzfilter für die 3M™ Atemschutzmaske. Sie bieten Schutz vor öl- und wasserbasierten Dämpfen, vor organischen Gasen und Dämpfen, einschließlich Pestiziden, vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie bei der Verwendung von Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6003PRO1 Pestizid | Verwendung für Produkt: | 3M Atemschutzmaske Serie 6000, 6500, 7000 | Schutzstufe: | A2P3 | Normnummer: | EN 14387:2004 + A1:2008 A2, EN 143:2000 P3 R | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Atemfilter 6003PRO1 Pestizid |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,72* | € 35,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,46* | € 36,37* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 32,06* | € 43,20* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 31,96* | € 44,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|