Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Lonicera 780007_08 Gr.08 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/621/y000621i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/621/y000621i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195095108
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     780007_08
EAN/GTIN:
     9002701017920
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lonicera eignet sich perfekt für Gartenarbeiten im Bereich „Sträucher und Schnitt“. Er hat einem Faden aus recycelten PET-Flaschen und Elasthan. Der Stretch-Spandex Handrücken sorgt für gute Atmungsaktivität. Die verwendeten Materialien sind äußerst strapazierfähig und schützen die Hände bestmöglich vor Schmutz, Blasen und Verletzungen. Der elastische Bund mit verstellbarem Klettverschluss bietet einen sicheren Halt auch bei zarten Armgelenken. Ein Tipp zum richtigen Trocknen von Lederhandschuhen: Leder ist ein Naturmaterial und soll nicht zu lange nass oder feucht bleiben. Am besten ist es, die Handschuhe stehend bei Raumtemperatur zu trocknen. Achtung: Die Sonne oder die Verwendung künstlicher Wärmequellen wie Heizung oder Trockner machen das Leder hart.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LONICERA
Produktverwendung:
Arbeiten mit Gartengeräten, Beete umgraben, Hecken trimmen, Laub rechen, Rasen mähen, Sträucher schneiden
Handschuhgröße:
8
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388:2021X
Werkstoff:
97% Polyester, 3% Elasthan
Material der Beschichtung:
100 % Ziegenleder
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe LONICERA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 10,09*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 10,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,30* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.