Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Vitis 780008_09 Gr.09 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/621/y000621h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/621/y000621h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195095409
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     780008_09
EAN/GTIN:
     9002701017951
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Der Gartenhandschuh Vitis ist ein richtiger Strauch- und Schnitt-Profi. Das weiche Ziegenleder, der atmungsaktive Spandex Handrücken und der elastische Bund machen den Handschuh perfekt für Schnitt-Arbeiten im Garten. Sei es das Schneiden von Sträuchern oder das Trimmen von Hecken mit Gartengeräten. Die verarbeiteten Materialien sind besonders strapazierfähig und schützen Ihre Hände vor Schmutz, Blasen und Verletzungen. Das verwendete Elasthan gibt eine sehr gute Passform.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VITIS
Produktverwendung:
Sträucher schneiden, Hecken trimmen, Arbeiten mit Gartengeräten, Beete umgraben, Rasen mähen, Laub rechen
Handschuhgröße:
9
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 3888:2021X
Werkstoff:
97 % Polyester, 3 % Elasthan
Material der Beschichtung:
100 % Ziegenleder
Farbe:
braun/grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe VITIS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 10,05*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.