| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-195095411 Herst.-Nr.: 780008_11 EAN/GTIN: 9002701017975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Gartenhandschuh Vitis ist ein richtiger Strauch- und Schnitt-Profi. Das weiche Ziegenleder, der atmungsaktive Spandex Handrücken und der elastische Bund machen den Handschuh perfekt für Schnitt-Arbeiten im Garten. Sei es das Schneiden von Sträuchern oder das Trimmen von Hecken mit Gartengeräten. Die verarbeiteten Materialien sind besonders strapazierfähig und schützen Ihre Hände vor Schmutz, Blasen und Verletzungen. Das verwendete Elasthan gibt eine sehr gute Passform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | VITIS | Produktverwendung: | Sträucher schneiden, Hecken trimmen, Arbeiten mit Gartengeräten, Beete umgraben, Rasen mähen, Laub rechen | Handschuhgröße: | 11 | Verschluss: | Klettverschluss | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 3888:2021X | Werkstoff: | 97 % Polyester, 3 % Elasthan | Material der Beschichtung: | 100 % Ziegenleder | Farbe: | braun/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe VITIS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh gr. 11, gartenhandschuh, gebol gartenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,71* | € 8,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 6,42* | € 10,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,42* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|