Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Sicherheitsschuh SportStar 5114-39 sw/gr Gr39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/677/y000677i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/677/y000677i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/677/y000677j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195096139
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5114-39
EAN/GTIN:
     4062899079709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® SportStar Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort durch die federleichte Dämpfung aus dem revolutionären Vestamid® PEBA-Schaum von Evonik. Der Sicherheitsschuh bietet außerordentliche Atmungsaktivität in jedem Klima. Die Composite-Protection Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SportStar
Schuhgröße:
39
Schutzkategorie:
S1
Verschluss:
Schnürsenkel
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
max. Hitzeschutz (kurzfristig):
130
leitfähig (ESD):
Ja
Normnummer:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Obermaterial:
Microfasermaterial/Textileinsätze/TPU-Besätze
Futtermaterial:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Material der Schuhsohle:
Gummi/Phylon
Farbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschuhe SportStar
Schuhweite:
11
Geschlecht:
Unisex
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 63,37*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,33*
€ 63,80*
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,94*
€ 65,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,60*
€ 66,62*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,93*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.