| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-196002400 Herst.-Nr.: L3638 EAN/GTIN: 4039468026198 |
| |
|
| | |
| Der Gartentisch ist filigran und praktisch. Wird er nicht benötigt, kann er platzsparend zusammengeklappt werden. Hochwertige Verarbeitung und stabile Konstruktion mit rostfreien Metall- und Beschlagteilen. Hergestellt in Europa. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maja | Maße: | 120 x 73 x 80 cm (B x H x T) | max. Tragfähigkeit: | 150 | zusammenklappbar: | Ja | wetterfest: | Ja | Gewicht: | 24 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Material der Platte: | Robinie, lasiert | Material des Gestells: | Stahl, pulverbeschichtet | rostfrei: | Ja | Farbe der Tischplatte: | natur | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gartentisch Maja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenmöbel, Gartentische, Tische |
| | |
| |