Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Sassa L6764 80x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196003700
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L6764
EAN/GTIN:
     4039468026273
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Quadratischer Tisch
Der robuste, moderne Gartentisch "Sassa" passt je nach Bedarf auf Balkon, Terrasse oder in den Garten. Durch das Gestell aus Aluminium erhält das Gartenmöbel eine sehr leichte, pflegeleichte Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sassa
Maße:
80 x 77 x 80 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
200
ausziehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
wetterfest:
Ja
Gewicht:
20
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Robinie, lasiert
Material des Gestells:
Aluminium
Farbe der Tischplatte:
natur
Farbe des Gestells:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Sassa
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, gartentisch, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.