Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Calea L8656 90x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196004300
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8656
EAN/GTIN:
     4039468026372
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Quadratischer Tisch
Schlichte Eleganz zeichnet den Gartentisch "Calea" aus. Der Balkon- und Gartentisch ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sodass er überall passt. Stellen Sie mehrere Tische aneinander, um noch mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Calea
Maße:
90 x 75 x 90 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
200
ausziehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
wetterfest:
Ja
Gewicht:
21
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Robinie, lasiert
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Calea
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, 90 x 90 cm gartentisch, quadratischer tisch, gartentische eckig, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.