Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Calea L8657 150x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196004400
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8657
EAN/GTIN:
     4039468026389
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Schlichte Eleganz zeichnet den Gartentisch "Calea" aus. Der Balkon- und Gartentisch ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sodass er überall passt. Stellen Sie mehrere Tische aneinander, um noch mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Calea
Maße:
150 x 75 x 90 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
200
ausziehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
wetterfest:
Ja
Gewicht:
32
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Robinie, lasiert
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Calea
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,16*
€ 735,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,35*
€ 690,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,28*
€ 615,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.