Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenliege Sassa L8665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196005300
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8665
EAN/GTIN:
     4039468029816
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Lehnen Sie sich zurück! Die Sonnenliege "Sassa" sorgt für gemütliche Stunden draußen. Die Rückenlehne ist 4-stufig verstellbar, sodass Sie verschiedene Sitz- und Liegepositionen einnehmen können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sassa
Maße:
64 x 33 x 230 cm (B x H x T)
wetterfest:
Ja
optionales Zubehör:
memo Gartenauflage L8673, L8674
Gewicht:
33
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material:
Robinie, lasiert
Material des Gestells:
Aluminium
Farbe:
natur
Farbe des Gestells:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenliege Sassa
max. Gewicht des Nutzers:
120
Kopfteil verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliege, Gartenliegen, Liegen, Liegestuhl, Liegestühle, Sonnenliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,85*
€ 710,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,76*
€ 607,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.