Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenliege Talisa M4345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196005400
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M4345
EAN/GTIN:
     4039468029823
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Für Tagträume unter freiem Himmel steht die robuste Liege "Talisa" bereit. Sie hat ein 4-fach verstellbares Rückenteil, damit Sie bequem dem Stand der Sonne folgen können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Talisa
Maße:
58 x 31 x 200 cm (B x H x T)
wetterfest:
Ja
optionales Zubehör:
memo Gartenauflage L9035, L9036
Gewicht:
20
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material:
Robinie, lasiert
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenliege Talisa
max. Gewicht des Nutzers:
120
Kopfteil verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliege, Gartenliegen, Liegen, Liegestuhl, Liegestühle, Sonnenliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,11*
€ 632,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,14*
€ 546,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.