Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Rocker L9032 Schaukelstuhl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/574/y000574d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196007250
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L9032
EAN/GTIN:
     4039468031475
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl
Die Auflage für den Schaukelsessel "Rocker" überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung. Die Stuhlauflage verfügt über eine beständige Füllung und einem robusten Bezug. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Schaukelstuhl Rocker L4397
Breite des Sitzes:
52
Tiefe der Sitzfläche:
50
Höhe der Rückenlehne:
75
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Hochlehner
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sitzauflagen, Sitzkissen, Sitzpolster, Sitzpolsterung, Sitzunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.