Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Sassa L8673 Sonnenliege blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/573/y000573s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/573/y000573s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196007450
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8673
EAN/GTIN:
     4039468031406
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
auflagen für gartenmöbel
Nutzen Sie die "Sassa" für die gleichnamigen Gartenmöbel und schaffen Sie sich ein gemütliches Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Die Auflage erhöht den Sitzkomfort. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenliege Sassa L8665
Breite des Sitzes:
54
Tiefe der Sitzfläche:
220
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sitzauflagen, Sitzkissen, Sitzpolster, Sitzpolsterung, Sitzunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.