Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Fotokarton 204716241 50x70cm 300g orange 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/642/a011642h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/642/a011642h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-210002020
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204716241
EAN/GTIN:
     4005329058691
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
Durchgefärbte Qualität und ph-neutral.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
300
Material:
100 % Recyclingpapier
säurefrei:
Ja
Farbe:
orange
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotokarton
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Fotoeinlegeblatt, Fotoeinlegeblätter, Fotokartons, Kartons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,81*
€ 22,20*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 31,51*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 21,87*
€ 41,47*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.