Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Lineal TWISTnFLEX DECOR 279115 15cm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/380/a014380d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/380/a014380d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/380/a014380h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/380/a014380i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/380/a014380k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232206799
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     279115
EAN/GTIN:
     3154142791153
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Flexibles, unzerbrechliches und spielerisches Material: Twist'n Flex lässt sich endlos verdrehen! Wer es satt hat, das Lineal in der Tasche bricht, wird das total flexible Lineal TWIST´n FLEX DECOR mit verschiedenen, besonderen Farbverläufen von Maped lieben. Denn es ist 100 % flexibel und unzerbrechlich: kann immer wieder verdreht und eigerollt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TWIST´n FLEX DECOR
Länge:
15
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal TWIST´n FLEX DECOR
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, schullineal kunststoff 15cm, bürolineal 15cm, bürolineal plastik, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,02*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,07*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,27*
2 Tage
40
20
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
279215
ab € 0,78*
Sonstiges
Maped
279315
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.