| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-241005001 Herst.-Nr.: 97005729 EAN/GTIN: 8713878128234 |
| |
|
| | |
| Canon Plotterpapier PPC PLus LFM025N 841 mm x 175 m (B x L) 75g/m² Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PPC PLus LFM025N | Maße: | 841 mm x 175 m (B x L) | Grammatur: | 75 | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plotterpapier PPC PLus LFM025N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 841mmx175m, canon kopierpapierrollen, reprokopierpapier 175m, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,47* | € 35,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,86* | € 42,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,77* | € 62,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,13983* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|