Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier 97003427 90 g/qm 914mmx50m ws 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/749/a011749g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/749/a011749g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241009701
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003427
EAN/GTIN:
     8713878102340
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Canon Plotterpapier IJM021N CAD 914 mm x 50 m (B x L) 90g/m² 3 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IJM021N CAD
Maße:
914 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8
Grammatur:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
ungestrichen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
3 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier IJM021N CAD
Breite in Zoll:
(36")
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mm 50m 90g canon, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle 914mmx50m, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 38,84*
€ 52,79*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,74*
€ 52,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,64*
€ 61,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 12,58* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.