Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2613C 190g 914mmx30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241010100
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2613C
EAN/GTIN:
     3329680261301
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochwertiges Fotopapier mit mikroporöser Oberfläche für schnelle Trocknung in hoher Weiße, beidseitig PE-beschichtet. Für den Druck von Fotografien, Poster im Innenbereich usw. Schnelle Trocknung, hervorragende Laminierungseigenschaften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GLOSSY COATED
Maße:
914 mm x 30 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Grammatur:
190
Weißgrad (CIE):
105
Opazität:
97
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier GLOSSY COATED
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 190g gloss 914mm, inkjetpapierrolle 190g, großformatpapier gestrichen, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 85,37*
€ 5,50*
ab € 64,89*
€ 88,88*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,67*
€ 88,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 42 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,15567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2627C
ab € 87,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.