| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-241012401 Herst.-Nr.: 97006101 EAN/GTIN: 8713878133320 |
| |
|
| | |
| Ein weißes, ungestrichenes Papier für die Erstellung monochromer und farbiger Arbeitszeichnungen. Die Resultate sind sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Flächenfüllungen sehr gut. Weitere Informationen: | | Maße: | 841 mm x 120 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 50,8 | Grammatur: | 75 | Weißgrad (CIE): | 164 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plotterpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,54* | € 25,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,87* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Meter (ab € 0,14617* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|