| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-301001336 Herst.-Nr.: 1238592 EAN/GTIN: 4014519763635 |
| |
|
| | |
| Der LAMY nexx Füllhalter hat ein weiches und rutschfestes Griffstück für ein langes und ermüdungsfreies Schreiben. Seine polierte Feder macht das Schreiben super leicht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | nexx | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Großraumtintenpatrone T 10 | Griffzone: | gummiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Konverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Aluminium | Schaftfarbe: | alu | Kappenfarbe: | crimson | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter nexx | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Federstärke: | A (Anfänger) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, schreiblernfüller lamy, schreiblernfüller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 16,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,40* | € 16,37* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,00* | € 16,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,40* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|