Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber oeco 4393 No. 120 schwarz 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/508/a014508w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/508/a014508w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302020590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     4003630031952
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber oeco No. 120 1mm schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: schwarz 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco No. 120
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2 Großraummine
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber oeco No. 120
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 7,53*
2 Tage
681
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 7,65*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.