Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber SUPER GRIP M 2030003 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p013/955/p013955j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p013/955/p013955j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302050350
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2030003
EAN/GTIN:
     4902505154904
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Buchhaltungsstift. Die optimale Kombination aus weichem Schreiben und sauberem Strich. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Grip
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
2123
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Super Grip
Strichbreite:
M
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pilot druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
620
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,84*
2 Tage
373
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,87*
7 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,92*
2 Tage
2301
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,97*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.