Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Druckkugelschreiber Slider Rave XB 132509 power pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/766/y000766f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/766/y000766f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302220236
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     132509
EAN/GTIN:
     4004675175267
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie in limitierter Sonderedition für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben in extrabreiter Strichstärke. Der ergonomisch geformte und großzügig gummierte Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Rave
Strichstärke:
0,7
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Slider 755
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
power pink
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Rave
Strichbreite:
XB
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 4,20*
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 4,26*
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 4,27*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,67*
€ 4,75*
2 Tage
157
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.