Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-304013430 Herst.-Nr.: 70/40 EAN/GTIN: 4006381333658 |
| |
|
| | |
| Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BOSS® ORIGINAL | Strichstärke: | 2-5 | Schreibfarbe: | rot | Spitze: | Keilspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textmarker BOSS® ORIGINAL | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | rot | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,68* | € 1,21* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,26* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,80* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|