Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker Boss 70/112 2+5mm pastel himmlisches blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/491/y000491w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/491/y000491w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/491/y000491x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304013452
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/112
EAN/GTIN:
     4006381566018
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL Pastel
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
himmelblau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Schaftfarbe:
himmelblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL Pastel
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
himmelblau
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 2-5mm blau, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,31*
3 Tage
259
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,34*
10 Tage
259
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.