Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS ORIGINAL 7006 6 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/321/a011321g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/321/a011321g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304016299
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7006
EAN/GTIN:
     4006381214575
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
gelb, blau, grün, pink, rot, orange
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Verpackung:
Rundbox
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
gelb, blau, grün, pink, rot, orange
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,64*
1
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,87*
8 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 5,71*
€ 8,96*
2 Tage
267
1
€ 2,90*
ab € 6,29*
€ 9,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.