Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Textmarker 490 814102 1,2-5mm Keilspitze rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/652/a012652t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/652/a012652t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/653/a012653t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304017836
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814102
EAN/GTIN:
     4012700814104
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Twist-off-Kappe. Gleichmäßige Leuchtkraft. Griffmulde für komfortables Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
490
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rosa
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Schaftfarbe:
rosa
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker 490
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
10
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,67*
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
2 Tage
30
10
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,70*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.