Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Textmarker 490 814133 1,2-5mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/653/a012653x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/653/a012653x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304017858
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814133
EAN/GTIN:
     4012700814135
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Twist-off-Kappe. Gleichmäßige Leuchtkraft. Griffmulde für komfortables Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
490
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker 490
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker blau 1-5mm, highlighter, highlighter blau, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7960
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
2 Tage
60
10
€ 5,49*
ab € 0,36*
€ 0,67*
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.