Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker oeco 4387 RC gelb 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304020910
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4387
EAN/GTIN:
     4003630028846
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker oeco 1-5mm gelb Keilspitze 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
Material des Schaftes:
PET, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
blau transluzent
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker oeco
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker keilspitze 1 - 5 mm gelb, highlighter, highlighter gelb, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,70*
€ 3,26*
1 Tag
161
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,32*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,56667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.