Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Filzstift Pen 68 MAX 768/57 1+5mm azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/065/y000065q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/065/y000065q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304022354
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/57
EAN/GTIN:
     4006381569477
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Fasermaler mit dicker Spitze für alle, die farbenfrohe Kreativität auf Papier lieben. Ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Satter Farbauftrag. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen 68 MAX
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
azurblau
Spitze:
Keilspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Schaftform:
rund
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
azurblau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Pen 68 MAX
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
azurblau
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,77*
10 Tage
5
5
€ 5,87*
ab € 0,95*
€ 1,79*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 1,92*
2 Tage
5
5
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,93*
1 Tag
5
5
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.