Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Textmarker classic 364-2 1-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/717/s002717e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/717/s002717e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304023038
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364-2
EAN/GTIN:
     4007817304440
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit großem Tintenspeicher für extra lange Markierleistung. Für Papier, Fax und Durchschreibesätze. INK JET-Ausdrucke und handgeschriebene Texte verschmieren nicht beim Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textsurfer® classic 364
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textsurfer® classic 364
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textsurfer classic highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,96*
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 1,03*
1 Tag
152
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,08*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.