| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-304024899 Herst.-Nr.: 847110 EAN/GTIN: 3154148471103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Glitzer-Fasermaler COLOR'PEPS GLITTER eignen sich hervorragend dazu etwas Glitzer den selbst gestalteten Karten zu verleihen und auch das Bullet-Journal mit etwas Glitzer zu verschönern. Überall, wo auf Papier mit etwas Glitzer geschrieben oder gemalt werden soll, können die COLOR'PEPS GLITTER verwendet werden. Bei direkter Lichteinstrahlung schimmern die Farben besonders wunderschön auf dem Papier. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | COLOR'PEPS GLITTER | Schreibfarbe: | schwarz, dunkelblau, hellblau, aqua, hellgrün, gelb, orange, rot, rosa, lila | Spitze: | Rundspitze | empfohlenes Mindestalter: | 4 | Spitze druckgesichert: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | auswaschbar: | Ja | Schaftform: | rund | Warnhinweis (Erstickungsgefahr): | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | weiß/schwarz, weiß/dunkelblau, weiß/hellblau, weiß/aqua, weiß/hellgrün, weiß/gelb, weiß/orange, weiß/rot, weiß/rosa, weiß/lila | Anzahl der Farben: | 10 Farben | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fasermaler COLOR'PEPS GLITTER | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 10er, fasermaler, fasermaler set, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,65* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 3,24* | € 5,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,03* | € 6,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|