Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fasermaler Pen 68/41 M 1mm Rundspitze dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/688/a006688l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/688/a006688l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/305/a012305n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304027653
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/41
EAN/GTIN:
     4006381333276
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO Pen 68 verspricht Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malen und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robuste Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftigen Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen 68
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
dunkelblau
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Schaftform:
sechskant
Kappe umsteckbar:
Ja
Warnhinweis (Erstickungsgefahr):
Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
dunkelblau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Pen 68
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
dunkelblau
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 1 mm, brushpen, fasermaler stabilo, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
317
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,01*
10
€ 4,16*
ab € 0,64*
€ 1,01*
1 Tag
584
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,02*
12 Tage
317
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.