Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS ORIGINAL 70/10-1 2-5mm sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/662/a012662c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/662/a012662c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/502/y000502v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304029199
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-1
EAN/GTIN:
     4006381109765
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
4 x gelb, je 2 x grün, pink, blau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
4 x gelb, je 2 x grün, pink, blau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 10er, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,79*
€ 10,36*
2 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,59*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,93*
€ 12,42*
1 Tag
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 16,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.