Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Textmarker TEXTLINER 48 254848 sortiert 8St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304080899
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254848
EAN/GTIN:
     4005402548484
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textliner 48 Refill
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
3 x gelb, je 1 x orange, pink, rot, blau, grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Plastik, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
grün
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textliner 48 Refill
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker faber castell 1-5mm, permanent marker, permanent marker set, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,63*
€ 4,84*
1
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 6,37*
1
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 6,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
364 A WP8
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.